Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7046 Senkschrauben M 5 x 50, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7046 Senkschrauben M 5 x 50, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 verzinkt
ISO 7046 Senkschrauben M 5 x 50, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 verzinkt
ISO 7046 Senkschrauben M 5 x 50, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-p868782
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
ISO 7046-1 4.8 H galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H Abmessung: M 5 x 50 -H
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Oberfläche:
verzinkt
Gewicht kg per 100:
0,665
Werkstoff:
4.8
Antriebsgröße:
2
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
dk:
9,3
d:
5
l:
50
b:
25
k:
2,7
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Länge:
50 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
7046
Normart:
ISO
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0472*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,4307*
€ 2,89253
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1245*
€ 0,14816
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1208*
€ 0,14375
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0808*
€ 0,09615
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0651*
€ 0,07747
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0631*
€ 0,07509
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0472*
€ 0,05617
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.