Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7046 Senkschrauben M 6 x 20, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7046 Senkschrauben M 6 x 20, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 verzinkt
ISO 7046 Senkschrauben M 6 x 20, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 verzinkt
ISO 7046 Senkschrauben M 6 x 20, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-p868786
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
ISO 7046-1 4.8 H galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H Abmessung: M 6 x 20 -H
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Norm:
7046
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Normart:
ISO
Gewicht kg per 100:
0,431
Oberfläche:
verzinkt
Antriebsgröße:
3
Werkstoff:
4.8
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
dk:
11,3
d:
6
l:
20
b:
28
k:
3,3
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Länge:
20 mm
Durchmesser:
6 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0286*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,2873*
€ 2,72189
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,9013*
€ 2,26255
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0708*
€ 0,08425
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0465*
€ 0,05534
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0381*
€ 0,04534
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0286*
€ 0,03403
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.