Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7046 Senkschrauben M 6 x 35, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7046 Senkschrauben M 6 x 35, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 verzinkt
ISO 7046 Senkschrauben M 6 x 35, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 verzinkt
ISO 7046 Senkschrauben M 6 x 35, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-p868789
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
ISO 7046-1 4.8 H galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H Abmessung: M 6 x 35 -H
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Oberfläche:
verzinkt
Gewicht kg per 100:
0,696
Werkstoff:
4.8
Antriebsgröße:
3
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
dk:
11,3
d:
6
l:
35
b:
28
k:
3,3
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Länge:
35 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
7046
Normart:
ISO
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0413*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0694*
€ 0,08259
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0687*
€ 0,08175
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0652*
€ 0,07759
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0632*
€ 0,07521
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0613*
€ 0,07295
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0491*
€ 0,05843
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0413*
€ 0,04915
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.