Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7046 Senkschrauben M 1,6 x 5, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7046 Senkschrauben M 1,6 x 5, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
ISO 7046 Senkschrauben M 1,6 x 5, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
ISO 7046 Senkschrauben M 1,6 x 5, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p868795
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
ISO 7046-2 A 2 H Senkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H Abmessung: M 1,6 x 5 -H
Weitere Informationen:
Kopfform:
Senkkopf
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Oberfläche:
blank
Vollgewinde:
Ja
Werkstoff:
A2
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
3
N:
0,4
d:
1,6
l:
5
b:
15
k:
1
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Länge:
5 mm
Durchmesser:
1,6 mm
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Norm:
7046
Gewicht kg per 100:
0,008
Normart:
ISO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00865*
  
Preis gilt ab 6.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,01687*
€ 0,02008
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,01668*
€ 0,01985
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01581*
€ 0,01881
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,01535*
€ 0,01827
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,01485*
€ 0,01767
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,01027*
€ 0,01222
pro Stück
ab 6000000 Stück
€ 0,00865*
€ 0,01029
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.