Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7046 Senkschrauben M 5 x 8, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7046 Senkschrauben M 5 x 8, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
ISO 7046 Senkschrauben M 5 x 8, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
ISO 7046 Senkschrauben M 5 x 8, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p868816
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
ISO 7046-2 A 2 H Senkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H Abmessung: M 5 x 8 -H
Weitere Informationen:
Kopfform:
Senkkopf
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewicht kg per 100:
0,145
Norm:
7046
Antriebsgröße:
2
Normart:
ISO
Vollgewinde:
Ja
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
A2
dk:
9,3
s:
2
N:
1,2
d:
5
l:
8
b:
25
k:
2,7
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Länge:
8 mm
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Durchmesser:
5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0177*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0327*
€ 0,03891
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0323*
€ 0,03844
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0311*
€ 0,03701
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0298*
€ 0,03546
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0287*
€ 0,03415
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,0219*
€ 0,02606
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0177*
€ 0,02106
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.