Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7047 Linsensenkschrauben M 6 x 10, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7047 Linsensenkschrauben M 6 x 10, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 verzinkt
ISO 7047 Linsensenkschrauben M 6 x 10, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 verzinkt
ISO 7047 Linsensenkschrauben M 6 x 10, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 verzinkt
ISO 7047 Linsensenkschrauben M 6 x 10, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-p868855
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 966
DIN EN ISO 7047
DIN ISO 7047
ISO 7047
ISO 7047 4.8 H galvanisch verzinkt Linsensenkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H Abmessung: M 6 x 10 -H
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Norm:
7047
Spitze:
ohne
Normart:
ISO
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Oberfläche:
verzinkt
Vollgewinde:
Ja
Werkstoff:
4.8
Werkstoffart:
Stahl
dk:
11,3
s:
3
d:
6
l:
10
b:
28
f:
1,5
k:
3,3
Kopfform:
Linsensenkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Länge:
10
Gewicht/100 (kg):
0,301
Durchmesser:
6 mm
Antriebsgröße:
3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0138*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0285*
€ 0,03392
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0266*
€ 0,03165
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0244*
€ 0,02904
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,023*
€ 0,02737
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0223*
€ 0,02654
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0167*
€ 0,01987
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0138*
€ 0,01642
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.