Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7091 Scheiben 6 (6,6x12x1,6), gestanzt ohne Fase, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7091 Scheiben 6 (6,6x12x1,6), gestanzt ohne Fase, Stahl blank
ISO 7091 Scheiben 6 (6,6x12x1,6), gestanzt ohne Fase, Stahl blank
ISO 7091 Scheiben 6 (6,6x12x1,6), gestanzt ohne Fase, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p869019
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 126
DIN 126 Scheibe
DIN 126 Unterlegscheibe
DIN EN ISO 7091
ISO 7091 Stahl 100 HV Flache Scheiben, normale Reihe, Produktklasse C Abmessung: 6
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Durchmesser:
6
Gewicht kg per 100:
0,099
d2:
12
d1:
6,6
d:
6
s:
1,6
Werkstoff:
Stahl
für Schrauben:
M 6
Normart:
ISO
Sicherungsfunktion:
Nein
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
1,6 mm
Außendurchmesser:
12 mm
Innendurchmesser:
6,6 mm
Norm:
7091
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0158*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0262*
€ 0,03118
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0257*
€ 0,03058
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0227*
€ 0,02701
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0223*
€ 0,02654
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0158*
€ 0,0188
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.