Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7091 Scheiben 8 (9x16x1,6), gestanzt ohne Fase, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7091 Scheiben 8 (9x16x1,6), gestanzt ohne Fase, Stahl blank
ISO 7091 Scheiben 8 (9x16x1,6), gestanzt ohne Fase, Stahl blank
ISO 7091 Scheiben 8 (9x16x1,6), gestanzt ohne Fase, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p869020
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 126
DIN 126 Scheibe
DIN 126 Unterlegscheibe
DIN EN ISO 7091
ISO 7091 Stahl 100 HV Flache Scheiben, normale Reihe, Produktklasse C Abmessung: 8
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Durchmesser:
8
Gewicht kg per 100:
0,173
d2:
16
d1:
9
d:
8
s:
1,6
Werkstoff:
Stahl
für Schrauben:
M 8
Normart:
ISO
Sicherungsfunktion:
Nein
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
1,6 mm
Außendurchmesser:
16 mm
Innendurchmesser:
9 mm
Norm:
7091
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00687*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,01667*
€ 0,01984
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,01539*
€ 0,01831
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01389*
€ 0,01653
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0129*
€ 0,01535
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,01253*
€ 0,01491
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0084*
€ 0,01
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00687*
€ 0,00818
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.