Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 125 Scheiben, Form B, 34 (34x60x5) A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 125 Scheiben, Form B, 34 (34x60x5) A2 blank
DIN 125 Scheiben, Form B, 34 (34x60x5) A2 blank
DIN 125 Scheiben, Form B, 34 (34x60x5) A2 blank
DIN 125 Scheiben, Form B, 34 (34x60x5) A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p869137
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     125-2-34,0B
EAN/GTIN:
     4050128003397
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
Unterlegscheiben DIN 125 A2 B34,0 für M33
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
s:
5
d2:
60
d1:
34
d:
33
Stärke:
5
für Schrauben:
M33
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Nein
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
A2
Scheibenform:
Rund
Form:
B
Dicke/Stärke:
5 mm
Außendurchmesser:
60 mm
Innendurchmesser:
34 mm
Norm:
125
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,747*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,4362*
€ 5,27908
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,0162*
€ 4,77928
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,987*
€ 1,17453
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,957*
€ 1,13883
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,917*
€ 1,09123
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,747*
€ 0,88893
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.