Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 125 Scheiben, Form B, 15 (15x28x2,5) A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 125 Scheiben, Form B, 15 (15x28x2,5) A4 blank
DIN 125 Scheiben, Form B, 15 (15x28x2,5) A4 blank
DIN 125 Scheiben, Form B, 15 (15x28x2,5) A4 blank
DIN 125 Scheiben, Form B, 15 (15x28x2,5) A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p869138
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     125-4-15,0B
EAN/GTIN:
     4050128003670
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
Unterlegscheiben DIN 125 A4 B15,0 für M14
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
s:
2,5
d2:
28
d1:
15
d:
14
für Schrauben:
M14
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Nein
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
A4
Scheibenform:
Rund
Form:
B
Dicke/Stärke:
2,5 mm
Außendurchmesser:
28 mm
Innendurchmesser:
15 mm
Norm:
125
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,134*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,2556*
€ 2,68416
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2179*
€ 0,2593
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,19*
€ 0,2261
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,179*
€ 0,21301
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,17*
€ 0,2023
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,134*
€ 0,15946
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.