Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 5 x 40, A2 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 5 x 40, A2 blank
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 5 x 40, A2 blank
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 5 x 40, A2 blank
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 5 x 40, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p869740
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7991-2-5X40
EAN/GTIN:
     4050128083047
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Senkschrauben m. Innensechsk. DIN 7991 A2 M5X40
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antriebsgröße:
3
Norm:
10642
Spitze:
ohne
Normart:
ISO
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Oberfläche:
blank
Vollgewinde:
Nein
Werkstoff:
A2
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
10,2
s:
3
d:
5
l:
40 mm
k:
3,1
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 5
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Länge:
40 mm
ds:
5
Durchmesser:
5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,06715* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,79*
€ 27,1201
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,49*
€ 26,7631
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,49*
€ 25,5731
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,55*
€ 24,4545
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,07*
€ 23,8833
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 16,32*
€ 19,4208
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,43*
€ 15,9817
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.