Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 5 x 60, A2 blank, DIN 7991


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 5 x 60, A2 blank, DIN 7991
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 5 x 60, A2 blank, DIN 7991
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 5 x 60, A2 blank, DIN 7991
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 5 x 60, A2 blank, DIN 7991
Artikel-Nr.:
     5417F-p869745
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7991-2-5X60
EAN/GTIN:
     4050128083092
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Senkschrauben m. Innensechsk. DIN 7991 A2 M5X60
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
10,2
s:
3
d:
5
l:
60
k:
3,1
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 5
Antrieb:
Innensechskant
Länge:
60 mm
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Durchmesser:
5 mm
ds:
5
Norm:
10642
Antriebsgröße:
3
Normart:
ISO
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Oberfläche:
blank
Vollgewinde:
Nein
Werkstoff:
A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,106*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,5902*
€ 3,08234
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,1522*
€ 2,56112
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1748*
€ 0,20801
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,146*
€ 0,17374
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,137*
€ 0,16303
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,132*
€ 0,15708
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,106*
€ 0,12614
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.