Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 5 x 70, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 5 x 70, A2 blank
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 5 x 70, A2 blank
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 5 x 70, A2 blank
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 5 x 70, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p869747
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7991-2-5X70
EAN/GTIN:
     4050128083108
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Senkschrauben m. Innensechsk. DIN 7991 A2 M5X70
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antriebsgröße:
3
Norm:
10642
Spitze:
ohne
Normart:
ISO
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Oberfläche:
blank
Vollgewinde:
Nein
Werkstoff:
A2
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
10,2
s:
3
d:
5
l:
70
k:
3,1
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 5
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Länge:
70 mm
ds:
5
Durchmesser:
5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1602*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,0008*
€ 3,57095
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,3919*
€ 0,46636
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3619*
€ 0,43066
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2572*
€ 0,30607
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2202*
€ 0,26204
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2002*
€ 0,23824
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1602*
€ 0,19064
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.