Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 5 x 80, A2 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 5 x 80, A2 blank
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 5 x 80, A2 blank
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 5 x 80, A2 blank
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 5 x 80, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p869750
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7991-2-5X80
EAN/GTIN:
     4050128083122
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Senkschrauben m. Innensechsk. DIN 7991 A2 M5X80
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antrieb:
Innensechskant
Länge:
80 mm
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Durchmesser:
5 mm
ds:
5
Norm:
10642
Antriebsgröße:
3
Normart:
ISO
Spitze:
ohne
Oberfläche:
blank
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Werkstoff:
A2
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
10,2
s:
3
d:
5
l:
80
k:
3,1
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,1513* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,29*
€ 58,6551
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,63*
€ 57,8697
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,62*
€ 54,2878
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,51*
€ 52,9669
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 43,78*
€ 52,0982
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 36,10*
€ 42,959
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,26*
€ 36,0094
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.