Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 6 x 55, A2 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 6 x 55, A2 blank
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 6 x 55, A2 blank
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 6 x 55, A2 blank
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 6 x 55, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p869765
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7991-2-6X55
EAN/GTIN:
     4050128083313
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Senkschrauben m. Innensechsk. DIN 7991 A2 M6X55
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antriebsgröße:
4
Norm:
10642
Spitze:
ohne
Normart:
ISO
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Oberfläche:
blank
Vollgewinde:
Nein
Werkstoff:
A2
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
13,44
s:
4
d:
6
l:
55
k:
3,72
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 6
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Länge:
55 mm
ds:
6
Durchmesser:
6 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1115* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,01*
€ 22,6219
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,82*
€ 22,3958
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,03*
€ 21,4557
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,14*
€ 20,3966
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,61*
€ 19,7659
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 13,64*
€ 16,2316
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,15*
€ 13,2685
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.