Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 6 x 60, A2 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 6 x 60, A2 blank
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 6 x 60, A2 blank
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 6 x 60, A2 blank
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 6 x 60, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p869766
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7991-2-6X60
EAN/GTIN:
     4050128083337
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Senkschrauben m. Innensechsk. DIN 7991 A2 M6X60
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antriebsgröße:
4
Norm:
10642
Spitze:
ohne
Normart:
ISO
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Oberfläche:
blank
Vollgewinde:
Nein
Werkstoff:
A2
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
13,44
s:
4
d:
6
l:
60 mm
k:
3,72
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 6
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Länge:
60 mm
ds:
6
Durchmesser:
6 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0992* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,98*
€ 20,2062
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,64*
€ 19,8016
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,98*
€ 19,0162
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,33*
€ 18,2427
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,96*
€ 17,8024
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 12,26*
€ 14,5894
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,92*
€ 11,8048
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.