Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 6 x 70, A2 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 6 x 70, A2 blank
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 6 x 70, A2 blank
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 6 x 70, A2 blank
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 6 x 70, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p869768
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7991-2-6X70
EAN/GTIN:
     4050128083351
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Senkschrauben m. Innensechsk. DIN 7991 A2 M6X70
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antrieb:
Innensechskant
Länge:
70 mm
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Durchmesser:
6 mm
ds:
6
Norm:
10642
Antriebsgröße:
4
Normart:
ISO
Spitze:
ohne
Oberfläche:
blank
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Werkstoff:
A2
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
13,44
s:
4
d:
6
l:
70
k:
3,72
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1654* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,29*
€ 32,4751
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,02*
€ 32,1538
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,86*
€ 30,7734
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,76*
€ 29,4644
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,15*
€ 28,7385
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 19,91*
€ 23,6929
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,54*
€ 19,6826
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.