Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 8x55mm Edelstahl A2 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 8x55mm Edelstahl A2 blank
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 8x55mm Edelstahl A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p869855
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     84-2-8X55
EAN/GTIN:
     4050128091387
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
Zylinderschrauben mit Schlitz DIN 84 A2 M8X55
Weitere Informationen:
Werkstoffart:
Edelstahl
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Oberfläche:
blank
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Werkstoff:
A2
Vollgewinde:
Ja
dk:
13
N:
2
d:
8
l:
55
k:
5
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewinde:
M 8
Antrieb:
Schlitz
Gewindelänge min.:
38
Länge:
55 mm
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Durchmesser:
8 mm
Gewicht per 100 in kg:
2,21
Norm:
84
Antriebsgröße:
2
Normart:
DIN
Spitze:
ohne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2572* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,78*
€ 49,7182
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 41,75*
€ 49,6825
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,07*
€ 46,4933
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,89*
€ 45,0891
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,07*
€ 44,1133
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 30,70*
€ 36,533
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,72*
€ 30,6068
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.