Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 913 Gewindestifte M 10x14, mit Innensechskant/Kegelkuppe, A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 913 Gewindestifte M 10x14, mit Innensechskant/Kegelkuppe, A2
DIN 913 Gewindestifte M 10x14, mit Innensechskant/Kegelkuppe, A2
DIN 913 Gewindestifte M 10x14, mit Innensechskant/Kegelkuppe, A2
DIN 913 Gewindestifte M 10x14, mit Innensechskant/Kegelkuppe, A2
DIN 913 Gewindestifte M 10x14, mit Innensechskant/Kegelkuppe, A2
Artikel-Nr.:
     5417F-p869890
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     913-2-10X14
EAN/GTIN:
     4050128289746
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
Gewindestifte m.ISK u.Kegelk. DIN 913 A2 M10X14
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewicht per 100 in kg:
0,58
Antriebsgröße:
5
Antrieb:
Innensechskant
s:
5
d:
10
l:
14
dp:
7
Normart:
DIN
Gewinde:
M 10
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
A2
Länge:
14
Durchmesser:
10
Norm:
913
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0518*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,286*
€ 2,72034
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1237*
€ 0,1472
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0936*
€ 0,11138
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0879*
€ 0,1046
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0856*
€ 0,10186
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0691*
€ 0,08223
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0518*
€ 0,06164
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.