Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 965 Senkschrauben M 10 x 100, Kreuzschlitz Phillips, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 965 Senkschrauben M 10 x 100, Kreuzschlitz Phillips, A4 blank
DIN 965 Senkschrauben M 10 x 100, Kreuzschlitz Phillips, A4 blank
DIN 965 Senkschrauben M 10 x 100, Kreuzschlitz Phillips, A4 blank
DIN 965 Senkschrauben M 10 x 100, Kreuzschlitz Phillips, A4 blank
DIN 965 Senkschrauben M 10 x 100, Kreuzschlitz Phillips, A4 blank
DIN 965 Senkschrauben M 10 x 100, Kreuzschlitz Phillips, A4 blank
DIN 965 Senkschrauben M 10 x 100, Kreuzschlitz Phillips, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p869963
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     965-4-10X100
EAN/GTIN:
     4050128199397
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
Senkschrauben Kreuz. Phillips DIN 965 A4 H M10X100
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Oberfläche:
blank
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Werkstoff:
A4
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
18
s:
4
d:
10
l:
100
b:
40
k:
5
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Länge:
100 mm
Gewicht per 100 in kg:
5,60
Durchmesser:
10 mm
Antriebsgröße:
4
Norm:
965
Normart:
DIN
Spitze:
ohne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,5508*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,7286*
€ 5,62703
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,9436*
€ 3,50288
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,7636*
€ 3,28868
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,6236*
€ 3,12208
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,3606*
€ 2,80911
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,9708*
€ 2,34525
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,9308*
€ 2,29765
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,5508*
€ 1,84545
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.