Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7985 Linsenschrauben M 3 x 4, Kreuzschlitz Pozidrive, A4 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7985 Linsenschrauben M 3 x 4, Kreuzschlitz Pozidrive, A4 blank
DIN 7985 Linsenschrauben M 3 x 4, Kreuzschlitz Pozidrive, A4 blank
DIN 7985 Linsenschrauben M 3 x 4, Kreuzschlitz Pozidrive, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p870165
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7985-4-3X4Z
EAN/GTIN:
     4050128080015
Suchbegriffe:
DIN 7985
Linsenkopfschraube DIN 7985
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
Linsenschrauben mit Pozi DIN 7985 A4 Z M3X4
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewicht per 100 in kg:
0,06
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
dk:
6
s:
1
d:
3
l:
4
k:
2,4
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Kopfform:
Linsenkopf
Normart:
DIN
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
1
Antrieb:
Kreuzschlitz Pozidrive
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
4 mm
Durchmesser:
3 mm
Norm:
7985
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01664* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,10*
€ 27,489
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,82*
€ 27,1558
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,75*
€ 25,8825
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,80*
€ 24,752
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,33*
€ 24,1927
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,64*
€ 19,8016
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.