Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 914 Gewindestifte M12x14, mit Innensechskant/Spitze, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 914 Gewindestifte M12x14, mit Innensechskant/Spitze, A2 blank
DIN 914 Gewindestifte M12x14, mit Innensechskant/Spitze, A2 blank
DIN 914 Gewindestifte M12x14, mit Innensechskant/Spitze, A2 blank
DIN 914 Gewindestifte M12x14, mit Innensechskant/Spitze, A2 blank
DIN 914 Gewindestifte M12x14, mit Innensechskant/Spitze, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p870269
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     914-2-12X14
EAN/GTIN:
     4050128289876
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
DIN 914 A2 M12X14
Weitere Informationen:
Werkstoffart:
Edelstahl
Gewinde:
M 12
Ausführung:
Gewindestifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewicht per 100 in kg:
0,61
Antrieb:
Innensechskant
s:
6
d:
12
l:
14
dt:
8,5
Normart:
DIN
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
14
Durchmesser:
12
Norm:
914
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1068*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,7342*
€ 3,2537
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1888*
€ 0,22467
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1488*
€ 0,17707
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1398*
€ 0,16636
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1338*
€ 0,15922
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,1068*
€ 0,12709
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.