Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 914 Gewindestifte M10x80, mit Innensechskant/Spitze, A4 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 914 Gewindestifte M10x80, mit Innensechskant/Spitze, A4 blank
DIN 914 Gewindestifte M10x80, mit Innensechskant/Spitze, A4 blank
DIN 914 Gewindestifte M10x80, mit Innensechskant/Spitze, A4 blank
DIN 914 Gewindestifte M10x80, mit Innensechskant/Spitze, A4 blank
DIN 914 Gewindestifte M10x80, mit Innensechskant/Spitze, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p870289
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     914-4-10X80
EAN/GTIN:
     4050128245759
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
DIN 914 A4 M10X80
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
dt:
7
s:
5
d:
10
l:
80 mm
Gewicht per 100 in kg:
2,83
Antriebsgröße:
5
Antrieb:
Innensechskant
Normart:
DIN
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
A4
Länge:
80
Durchmesser:
10
Norm:
914
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,50*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,035* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 153,86*
€ 183,0934
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 151,12*
€ 179,8328
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 125,82*
€ 149,7258
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 123,13*
€ 146,5247
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 121,93*
€ 145,0967
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 103,50*
€ 123,165
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.