Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 966 Linsensenkschrauben M 10 x 20, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 966 Linsensenkschrauben M 10 x 20, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
DIN 966 Linsensenkschrauben M 10 x 20, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
DIN 966 Linsensenkschrauben M 10 x 20, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
DIN 966 Linsensenkschrauben M 10 x 20, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
DIN 966 Linsensenkschrauben M 10 x 20, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p870392
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     966-2-10X20
EAN/GTIN:
     4050128202073
Suchbegriffe:
DIN 966
DIN EN ISO 7047
DIN ISO 7047
ISO 7047
Linsensenkschr. Kreuzschlitz H DIN 966 A2 H M10X20
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewicht per 100 in kg:
1,57
dk:
18
s:
4
N:
2,5
d:
10
l:
20
b:
40
f:
2,5
k:
5
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
Kreuzschlitz Größe:
4
Kopfform:
Linsensenkkopf
Normart:
DIN
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Gewinde:
M 10
Antriebsgröße:
4
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
20 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
966
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,4028* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 62,30*
€ 74,137
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 61,73*
€ 73,4587
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 59,67*
€ 71,0073
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 48,37*
€ 57,5603
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 47,87*
€ 56,9653
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,28*
€ 47,9332
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.