Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Schrauben
>
Edelstahlschrauben
>
Edelstahl-Maschinenschrauben
>
ISO 4028 Edelstahl
>
Artikel
DIN 915 Gewindestifte M10x14, mit Innensechskant/Zapfen, A2 blank
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
5417F-p870414
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
915-2-10X14
EAN/GTIN:
4050128290063
Suchbegriffe:
DIN 915
DIN EN ISO 4028
Gewindestift DIN 915
Gewindestift DIN EN ISO 4028
Gewindestifte m. ISK u. Zapfen DIN 915 A2 M10X14
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Spezial 1:
Zapfen
Gewicht per 100 in kg:
0,52
dp:
7
Werkstoffart:
Edelstahl
s:
5
d:
10
l:
14
Gewindeart:
metrisch
Antrieb:
Innensechskant
Länge:
14
Durchmesser:
10
Norm:
915
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
... >
Gewindestifte
>
DIN 915 Gewindestifte mit Innensechskant und Zapfen
>
DIN 915 Gewindestifte mit Innensechskant und Zapfen Edelstahl A 1/A 2
Weitere Suchbegriffe:
Gewindestift ISO 4028
,
ISO 4028
,
Madenschraube DIN 915
,
Gewindestift Edelstahl DIN 915
,
Gewindestift Edelstahl ISO 4028
,
ISO 4028 Edelstahl
,
din 915 m10 a2
,
din 915 a2
,
din 915
,
915-10-14-A2
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1284*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2144*
€ 0,25514
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1904*
€ 0,22658
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1844*
€ 0,21944
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1724*
€ 0,20516
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1644*
€ 0,19564
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1284*
€ 0,1528
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen