Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 915 Gewindestifte M10x25, mit Innensechskant/Zapfen, A2 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 915 Gewindestifte M10x25, mit Innensechskant/Zapfen, A2 blank
DIN 915 Gewindestifte M10x25, mit Innensechskant/Zapfen, A2 blank
DIN 915 Gewindestifte M10x25, mit Innensechskant/Zapfen, A2 blank
DIN 915 Gewindestifte M10x25, mit Innensechskant/Zapfen, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p870417
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     915-2-10X25
EAN/GTIN:
     4050128124184
Suchbegriffe:
DIN 915
DIN EN ISO 4028
Gewindestift DIN 915
Gewindestift DIN EN ISO 4028
Gewindestifte m. ISK u. Zapfen DIN 915 A2 M10X25
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Spezial 1:
Zapfen
Gewicht per 100 in kg:
1,05
dp:
7
Werkstoffart:
Edelstahl
s:
5
d:
10
l:
25 mm
Gewindeart:
metrisch
Antrieb:
Innensechskant
Länge:
25
Durchmesser:
10
Norm:
915
Normart:
DIN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0819* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,20*
€ 16,898
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,99*
€ 16,6481
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,31*
€ 15,8389
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,80*
€ 15,232
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,41*
€ 14,7679
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,14*
€ 12,0666
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,19*
€ 9,7461
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.