Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 915 Gewindestifte M6x8, mit Innensechskant/Zapfen, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 915 Gewindestifte M6x8, mit Innensechskant/Zapfen, A2 blank
DIN 915 Gewindestifte M6x8, mit Innensechskant/Zapfen, A2 blank
DIN 915 Gewindestifte M6x8, mit Innensechskant/Zapfen, A2 blank
DIN 915 Gewindestifte M6x8, mit Innensechskant/Zapfen, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p870448
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     915-2-6X8
EAN/GTIN:
     4050128124986
Suchbegriffe:
DIN 915
DIN EN ISO 4028
Gewindestift DIN 915
Gewindestift DIN EN ISO 4028
Gewindestifte m. ISK u. Zapfen DIN 915 A2 M6X8
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Spezial 1:
Zapfen
Gewicht per 100 in kg:
0,10
dp:
4
Werkstoffart:
Edelstahl
s:
3
d:
6
l:
8 mm
Gewindeart:
metrisch
Antrieb:
Innensechskant
Länge:
8
Durchmesser:
6
Norm:
915
Normart:
DIN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0142*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,6266*
€ 1,93565
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,3481*
€ 1,60424
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0346*
€ 0,04117
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0251*
€ 0,02987
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0177*
€ 0,02106
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0173*
€ 0,02059
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0142*
€ 0,0169
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.