Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 915 Gewindestifte M4x8, mit Innensechskant/Zapfen, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 915 Gewindestifte M4x8, mit Innensechskant/Zapfen, A2 blank
DIN 915 Gewindestifte M4x8, mit Innensechskant/Zapfen, A2 blank
DIN 915 Gewindestifte M4x8, mit Innensechskant/Zapfen, A2 blank
DIN 915 Gewindestifte M4x8, mit Innensechskant/Zapfen, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p870477
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     915-2-4X8
EAN/GTIN:
     4050128124740
Suchbegriffe:
DIN 915
DIN EN ISO 4028
Gewindestift DIN 915
Gewindestift DIN EN ISO 4028
Gewindestifte m. ISK u. Zapfen DIN 915 A2 M4X8
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Spezial 1:
Zapfen
Gewicht per 100 in kg:
0,04
dp:
2,5
Werkstoffart:
Edelstahl
s:
2
d:
4
l:
8 mm
Gewindeart:
metrisch
Antrieb:
Innensechskant
Länge:
8
Durchmesser:
4
Norm:
915
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0104*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,9805*
€ 2,3568
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0596*
€ 0,07092
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0573*
€ 0,06819
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0272*
€ 0,03237
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0208*
€ 0,02475
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0204*
€ 0,02428
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0146*
€ 0,01737
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0104*
€ 0,01238
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.