Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 965 Senkschrauben M 1,6 x 10, Kreuzschlitz Pozidrive, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 965 Senkschrauben M 1,6 x 10, Kreuzschlitz Pozidrive, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 1,6 x 10, Kreuzschlitz Pozidrive, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 1,6 x 10, Kreuzschlitz Pozidrive, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 1,6 x 10, Kreuzschlitz Pozidrive, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p870574
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     965-2-1,6X10Z
EAN/GTIN:
     4050128196556
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
Senkschrauben Kreuzschl. Pozi DIN 965 A2 Z M1,6X10
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Edelstahl
Norm:
965
dk:
3
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Zusatz:
AD2000-W2
d2:
10
d1:
1,6
d:
1,6
l:
10
k:
0,96
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewicht per 100 in kg:
0,01
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Kreuzschlitz Pozidrive
Spitze:
ohne
Abmessung:
M 1,6 x 10 Z
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Länge:
10 mm
Vollgewinde:
Ja
Durchmesser:
1,6 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0323*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,4022*
€ 2,85862
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,0116*
€ 2,3938
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0783*
€ 0,09318
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0525*
€ 0,06248
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0438*
€ 0,05212
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0323*
€ 0,03844
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.