Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 965 Senkschrauben M 1,6 x 4, Kreuzschlitz Pozidrive, A2 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 965 Senkschrauben M 1,6 x 4, Kreuzschlitz Pozidrive, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 1,6 x 4, Kreuzschlitz Pozidrive, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 1,6 x 4, Kreuzschlitz Pozidrive, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 1,6 x 4, Kreuzschlitz Pozidrive, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p870577
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     965-2-1,6X4Z
EAN/GTIN:
     4050128196624
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
Senkschrauben Kreuzschl. Pozi DIN 965 A2 Z M1,6X4
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
d2:
4
d1:
1,6
d:
1,6
l:
4
k:
0,96
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Kopfform:
Senkkopf
Gewicht per 100 in kg:
0,01
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Kreuzschlitz Pozidrive
Spitze:
ohne
Abmessung:
M 1,6 x 4 Z
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Länge:
4 mm
Vollgewinde:
Ja
Durchmesser:
1,6 mm
Werkstoffart:
Edelstahl
Norm:
965
dk:
3
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Zusatz:
AD2000-W2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00697* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,59*
€ 17,3621
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,38*
€ 17,1122
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,67*
€ 16,2673
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,23*
€ 15,7437
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,78*
€ 15,2082
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 8,60*
€ 10,234
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,97*
€ 8,2943
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.