Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 965 Senkschrauben M 4 x 5, Kreuzschlitz Pozidrive, A2 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 965 Senkschrauben M 4 x 5, Kreuzschlitz Pozidrive, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 4 x 5, Kreuzschlitz Pozidrive, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 4 x 5, Kreuzschlitz Pozidrive, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 4 x 5, Kreuzschlitz Pozidrive, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p870607
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     965-2-4X5Z
EAN/GTIN:
     4050128197942
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
Senkschrauben Kreuzschl. Pozi DIN 965 A2 Z M4X5
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Edelstahl
Norm:
965
dk:
7,5
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
s:
2
Werkstoff:
A2
Zusatz:
AD2000-W2
d2:
5
d1:
4
d:
4
l:
5
k:
2,2
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewicht per 100 in kg:
0,07
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antriebsgröße:
2
Antrieb:
Kreuzschlitz Pozidrive
Spitze:
ohne
Abmessung:
M 4 x 5 Z
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Länge:
5 mm
Vollgewinde:
Ja
Durchmesser:
4 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01729* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,51*
€ 36,3069
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,21*
€ 35,9499
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,97*
€ 34,4743
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,28*
€ 33,6532
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,58*
€ 32,8202
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 20,81*
€ 24,7639
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,29*
€ 20,5751
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.