Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 965 Senkschrauben M 4 x 50, Kreuzschlitz Pozidrive, A2 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 965 Senkschrauben M 4 x 50, Kreuzschlitz Pozidrive, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 4 x 50, Kreuzschlitz Pozidrive, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 4 x 50, Kreuzschlitz Pozidrive, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 4 x 50, Kreuzschlitz Pozidrive, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p870608
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     965-2-4X50Z
EAN/GTIN:
     4050128197928
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
Senkschrauben Kreuzschl. Pozi DIN 965 A2 Z M4X50
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Edelstahl
Norm:
965
dk:
7,5
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
s:
2
Werkstoff:
A2
Zusatz:
AD2000-W2
d2:
50
d1:
4
d:
4
l:
50
k:
2,2
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewicht per 100 in kg:
0,41
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antriebsgröße:
2
Antrieb:
Kreuzschlitz Pozidrive
Spitze:
ohne
Abmessung:
M 4 x 50 Z
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Länge:
50 mm
Vollgewinde:
Ja
Durchmesser:
4 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,05318* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,00*
€ 52,36
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,45*
€ 49,3255
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,13*
€ 47,7547
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,20*
€ 46,648
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 31,69*
€ 37,7111
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,59*
€ 31,6421
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.