Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 965 Senkschrauben M 5 x 14, Kreuzschlitz Pozidrive, A2 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 965 Senkschrauben M 5 x 14, Kreuzschlitz Pozidrive, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 5 x 14, Kreuzschlitz Pozidrive, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 5 x 14, Kreuzschlitz Pozidrive, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 5 x 14, Kreuzschlitz Pozidrive, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p870615
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     965-2-5X14Z
EAN/GTIN:
     4050128198116
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
Senkschrauben Kreuzschl. Pozi DIN 965 A2 Z M5X14
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
s:
2
Zusatz:
AD2000-W2
d2:
14
d1:
5
d:
5
l:
14 mm
k:
2,5
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewicht per 100 in kg:
0,22
Antrieb:
Kreuzschlitz Pozidrive
Antriebsgröße:
2
Abmessung:
M 5 x 14 Z
Spitze:
ohne
Länge:
14 mm
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Durchmesser:
5 mm
Vollgewinde:
Ja
Norm:
965
Werkstoffart:
Edelstahl
Normart:
DIN
dk:
9,2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,01514* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,19*
€ 16,8861
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,00*
€ 16,66
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,39*
€ 15,9341
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,85*
€ 15,2915
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,39*
€ 14,7441
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 9,31*
€ 11,0789
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,57*
€ 9,0083
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.