Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 965 Senkschrauben M 2 x 8, Kreuzschlitz Pozidrive, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 965 Senkschrauben M 2 x 8, Kreuzschlitz Pozidrive, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 2 x 8, Kreuzschlitz Pozidrive, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 2 x 8, Kreuzschlitz Pozidrive, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 2 x 8, Kreuzschlitz Pozidrive, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p870645
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     965-2-2X8Z
EAN/GTIN:
     4050128197263
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
Senkschrauben Kreuzschl. Pozi DIN 965 A2 Z M2X8
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
s:
1
Zusatz:
AD2000-W2
d2:
8
d1:
2
d:
2
l:
8
k:
1,2
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewicht per 100 in kg:
0,02
Antrieb:
Kreuzschlitz Pozidrive
Antriebsgröße:
1
Abmessung:
M 2 x 8 Z
Spitze:
ohne
Länge:
8 mm
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Durchmesser:
2 mm
Vollgewinde:
Ja
Norm:
965
Werkstoffart:
Edelstahl
Normart:
DIN
dk:
3,8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0108*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,0415*
€ 2,42939
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,6791*
€ 1,99813
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0367*
€ 0,04367
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0189*
€ 0,02249
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0153*
€ 0,01821
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0108*
€ 0,01285
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.