Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 965 Senkschrauben M 3 x 4, Kreuzschlitz Pozidrive, A2 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 965 Senkschrauben M 3 x 4, Kreuzschlitz Pozidrive, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 3 x 4, Kreuzschlitz Pozidrive, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 3 x 4, Kreuzschlitz Pozidrive, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 3 x 4, Kreuzschlitz Pozidrive, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p870654
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     965-2-3X4Z
EAN/GTIN:
     4050128197546
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
Senkschrauben Kreuzschl. Pozi DIN 965 A2 Z M3X4
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
s:
1
Zusatz:
AD2000-W2
d2:
4
d1:
3
d:
3
l:
4 mm
k:
1,65
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewicht per 100 in kg:
0,03
Antrieb:
Kreuzschlitz Pozidrive
Antriebsgröße:
1
Abmessung:
M 3 x 4 Z
Spitze:
ohne
Länge:
4 mm
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Durchmesser:
3 mm
Vollgewinde:
Ja
Norm:
965
Werkstoffart:
Edelstahl
Normart:
DIN
dk:
5,6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,013* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,32*
€ 28,9408
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,95*
€ 28,5005
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,91*
€ 27,2629
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,95*
€ 26,1205
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,36*
€ 25,4184
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 15,81*
€ 18,8139
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,00*
€ 15,47
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.