Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 965 Senkschrauben M 4 x 10, Kreuzschlitz Pozidrive, A2 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 965 Senkschrauben M 4 x 10, Kreuzschlitz Pozidrive, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 4 x 10, Kreuzschlitz Pozidrive, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 4 x 10, Kreuzschlitz Pozidrive, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 4 x 10, Kreuzschlitz Pozidrive, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p870661
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     965-2-4X10Z
EAN/GTIN:
     4050128197652
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
Senkschrauben Kreuzschl. Pozi DIN 965 A2 Z M4X10
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
d2:
10
d1:
4
d:
4
l:
10 mm
k:
2,2
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewicht per 100 in kg:
0,11
Antrieb:
Kreuzschlitz Pozidrive
Antriebsgröße:
2
Abmessung:
M 4 x 10 Z
Spitze:
ohne
Länge:
10 mm
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Durchmesser:
4 mm
Vollgewinde:
Ja
Norm:
965
Werkstoffart:
Edelstahl
Normart:
DIN
dk:
7,5
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
s:
2
Zusatz:
AD2000-W2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00958* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,66*
€ 22,2054
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,48*
€ 21,9912
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,92*
€ 21,3248
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,03*
€ 20,2657
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,42*
€ 19,5398
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 11,70*
€ 13,923
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,58*
€ 11,4002
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.