Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 965 Senkschrauben M 1,6 x 10, Kreuzschlitz Pozidrive, A4 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 965 Senkschrauben M 1,6 x 10, Kreuzschlitz Pozidrive, A4 blank
DIN 965 Senkschrauben M 1,6 x 10, Kreuzschlitz Pozidrive, A4 blank
DIN 965 Senkschrauben M 1,6 x 10, Kreuzschlitz Pozidrive, A4 blank
DIN 965 Senkschrauben M 1,6 x 10, Kreuzschlitz Pozidrive, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p870664
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     965-4-1,6X10Z
EAN/GTIN:
     4050128199274
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
Senkschrauben Kreuzschl. Pozi DIN 965 A4 Z M1,6X10
Weitere Informationen:
Werkstoffart:
Edelstahl
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewicht per 100 in kg:
0,01
Norm:
965
Spitze:
ohne
Normart:
DIN
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Oberfläche:
blank
Vollgewinde:
Ja
Werkstoff:
A4
dk:
3
d:
1,6
l:
10
b:
15
k:
0,96
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Kreuzschlitz Pozidrive
Länge:
10 mm
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Durchmesser:
1,6 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,04815* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 77,12*
€ 91,7728
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 76,26*
€ 90,7494
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 72,84*
€ 86,6796
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 71,08*
€ 84,5852
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 69,44*
€ 82,6336
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 55,93*
€ 66,5567
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 48,15*
€ 57,2985
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.