Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 965 Senkschrauben M 1,6 x 4, Kreuzschlitz Pozidrive, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 965 Senkschrauben M 1,6 x 4, Kreuzschlitz Pozidrive, A4 blank
DIN 965 Senkschrauben M 1,6 x 4, Kreuzschlitz Pozidrive, A4 blank
DIN 965 Senkschrauben M 1,6 x 4, Kreuzschlitz Pozidrive, A4 blank
DIN 965 Senkschrauben M 1,6 x 4, Kreuzschlitz Pozidrive, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p870667
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     965-4-1,6X4Z
EAN/GTIN:
     4050128199335
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
Senkschrauben Kreuzschl. Pozi DIN 965 A4 Z M1,6X4
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
3
d:
1,6
l:
4
b:
15
k:
0,96
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Kreuzschlitz Pozidrive
Länge:
4 mm
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Durchmesser:
1,6 mm
Gewicht per 100 in kg:
0,01
Norm:
965
Spitze:
ohne
Normart:
DIN
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Oberfläche:
blank
Vollgewinde:
Ja
Werkstoff:
A4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,01122*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,97567*
€ 2,35105
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,64288*
€ 1,95503
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,03459*
€ 0,04116
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01757*
€ 0,02091
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01375*
€ 0,01636
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,01122*
€ 0,01335
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.