Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 965 Senkschrauben M 6 x 25, Kreuzschlitz Pozidrive, A2 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 965 Senkschrauben M 6 x 25, Kreuzschlitz Pozidrive, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 6 x 25, Kreuzschlitz Pozidrive, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 6 x 25, Kreuzschlitz Pozidrive, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 6 x 25, Kreuzschlitz Pozidrive, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p870738
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     965-2-6X25Z
EAN/GTIN:
     4050128198710
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
Senkschrauben Kreuzschl. Pozi DIN 965 A2 Z M6X25
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Zusatz:
AD2000-W2
d2:
25
d1:
6
d:
6
l:
25 mm
k:
3
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewicht per 100 in kg:
0,52
Antrieb:
Kreuzschlitz Pozidrive
Antriebsgröße:
3
Abmessung:
M 6 x 25 Z
Spitze:
ohne
Länge:
25 mm
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Durchmesser:
6 mm
Vollgewinde:
Ja
Norm:
965
Werkstoffart:
Edelstahl
Normart:
DIN
dk:
11
Oberfläche:
blank
s:
3
Werkstoff:
A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,03615* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,83*
€ 15,2677
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,75*
€ 15,1725
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,11*
€ 14,4109
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,71*
€ 13,9349
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,22*
€ 13,3518
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 8,90*
€ 10,591
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,23*
€ 8,6037
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.