Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 966 Linsensenkschrauben M 2,5 x 20, Kreuzschlitz Pozidrive, A2 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 966 Linsensenkschrauben M 2,5 x 20, Kreuzschlitz Pozidrive, A2 blank
DIN 966 Linsensenkschrauben M 2,5 x 20, Kreuzschlitz Pozidrive, A2 blank
DIN 966 Linsensenkschrauben M 2,5 x 20, Kreuzschlitz Pozidrive, A2 blank
DIN 966 Linsensenkschrauben M 2,5 x 20, Kreuzschlitz Pozidrive, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p871065
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     966-2-2,5X20Z
EAN/GTIN:
     4050128299509
Suchbegriffe:
DIN 966
DIN EN ISO 7047
DIN ISO 7047
ISO 7047
Linsensenkschr. Kreuzschlitz Z DIN 966 A2 Z M2,5X20
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Edelstahl
Oberfläche:
blank
dk:
4,7
Werkstoff:
A2
s:
1
N:
0,6
d:
2,5
l:
20
b:
18
f:
0,6
k:
1,5
Kopfform:
Linsensenkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewinde:
M 2,5
Gewicht per 100 in kg:
0,72
Antrieb:
Kreuzschlitz Pozidrive
Antriebsgröße:
1
Länge:
20
Spitze:
ohne
Durchmesser:
2,5 mm
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Norm:
966
Vollgewinde:
Ja
Normart:
DIN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00807* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,71*
€ 22,2649
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,25*
€ 20,5275
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,63*
€ 18,5997
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,58*
€ 17,3502
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,14*
€ 16,8266
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 9,80*
€ 11,662
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,07*
€ 9,6033
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.