Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 966 Linsensenkschrauben M 3 x 20, Kreuzschlitz Pozidrive, A2 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 966 Linsensenkschrauben M 3 x 20, Kreuzschlitz Pozidrive, A2 blank
DIN 966 Linsensenkschrauben M 3 x 20, Kreuzschlitz Pozidrive, A2 blank
DIN 966 Linsensenkschrauben M 3 x 20, Kreuzschlitz Pozidrive, A2 blank
DIN 966 Linsensenkschrauben M 3 x 20, Kreuzschlitz Pozidrive, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p871074
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     966-2-3X20Z
EAN/GTIN:
     4050128202530
Suchbegriffe:
DIN 966
DIN EN ISO 7047
DIN ISO 7047
ISO 7047
Linsensenkschr. Kreuzschlitz Z DIN 966 A2 Z M3X20
Weitere Informationen:
Werkstoffart:
Edelstahl
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Vollgewinde:
Ja
Norm:
966
Normart:
DIN
dk:
5,6
Oberfläche:
blank
s:
1
Werkstoff:
A2
N:
0,8
d:
3
l:
20 mm
b:
19
f:
0,75
k:
1,65
Kopfform:
Linsensenkkopf
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewicht per 100 in kg:
0,11
Gewinde:
M 3
Antriebsgröße:
1
Antrieb:
Kreuzschlitz Pozidrive
Spitze:
ohne
Länge:
20
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Durchmesser:
3 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00909* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,88*
€ 23,6572
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,47*
€ 23,1693
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,80*
€ 19,992
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,37*
€ 19,4803
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,91*
€ 18,9329
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 11,15*
€ 13,2685
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,09*
€ 10,8171
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.