Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 966 Linsensenkschrauben M 3 x 6, Kreuzschlitz Pozidrive, A2 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 966 Linsensenkschrauben M 3 x 6, Kreuzschlitz Pozidrive, A2 blank
DIN 966 Linsensenkschrauben M 3 x 6, Kreuzschlitz Pozidrive, A2 blank
DIN 966 Linsensenkschrauben M 3 x 6, Kreuzschlitz Pozidrive, A2 blank
DIN 966 Linsensenkschrauben M 3 x 6, Kreuzschlitz Pozidrive, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p871082
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     966-2-3X6Z
EAN/GTIN:
     4050128202745
Suchbegriffe:
DIN 966
DIN EN ISO 7047
DIN ISO 7047
ISO 7047
Linsensenkschr. Kreuzschlitz Z DIN 966 A2 Z M3X6
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Edelstahl
N:
0,8
f:
0,75
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewicht per 100 in kg:
0,04
dk:
5,6
s:
1
d:
3
l:
6 mm
b:
19
k:
1,65
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
Kopfform:
Linsensenkkopf
Normart:
DIN
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Gewinde:
M 3
Antriebsgröße:
1
Antrieb:
Kreuzschlitz Pozidrive
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Länge:
6 mm
Durchmesser:
3 mm
Norm:
966
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,0048* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,56*
€ 14,9464
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,59*
€ 12,6021
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,31*
€ 12,2689
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,90*
€ 11,781
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,55*
€ 11,3645
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 5,76*
€ 6,8544
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,80*
€ 5,712
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.