Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 966 Linsensenkschrauben M 5 x 8, Kreuzschlitz Pozidrive, A4 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 966 Linsensenkschrauben M 5 x 8, Kreuzschlitz Pozidrive, A4 blank
DIN 966 Linsensenkschrauben M 5 x 8, Kreuzschlitz Pozidrive, A4 blank
DIN 966 Linsensenkschrauben M 5 x 8, Kreuzschlitz Pozidrive, A4 blank
DIN 966 Linsensenkschrauben M 5 x 8, Kreuzschlitz Pozidrive, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p871170
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     966-4-5X8Z
EAN/GTIN:
     4050128205593
Suchbegriffe:
DIN 966
DIN EN ISO 7047
DIN ISO 7047
ISO 7047
Linsensenkschr. Kreuzschlitz Z DIN 966 A4 Z M5X8
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Oberfläche:
blank
dk:
9,2
Werkstoff:
A4
s:
2
N:
1,2
d:
5
l:
8 mm
b:
25
f:
1,25
k:
2,5
Kopfform:
Linsensenkkopf
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewicht per 100 in kg:
0,17
Gewinde:
M 5
Antriebsgröße:
2
Antrieb:
Kreuzschlitz Pozidrive
Spitze:
ohne
Länge:
8
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Durchmesser:
5 mm
Vollgewinde:
Ja
Norm:
966
Normart:
DIN
Werkstoffart:
Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,02124* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,50*
€ 25,585
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,01*
€ 23,8119
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,40*
€ 21,896
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,07*
€ 20,3133
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,68*
€ 19,8492
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 12,86*
€ 15,3034
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,62*
€ 12,6378
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.