Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 966 Linsensenkschrauben M 6 x 16, Kreuzschlitz Pozidrive, A4 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 966 Linsensenkschrauben M 6 x 16, Kreuzschlitz Pozidrive, A4 blank
DIN 966 Linsensenkschrauben M 6 x 16, Kreuzschlitz Pozidrive, A4 blank
DIN 966 Linsensenkschrauben M 6 x 16, Kreuzschlitz Pozidrive, A4 blank
DIN 966 Linsensenkschrauben M 6 x 16, Kreuzschlitz Pozidrive, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p871173
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     966-4-6X16Z
EAN/GTIN:
     4050128205739
Suchbegriffe:
DIN 966
DIN EN ISO 7047
DIN ISO 7047
ISO 7047
Linsensenkschr. Kreuzschlitz Z DIN 966 A4 Z M6X16
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Oberfläche:
blank
dk:
11
Werkstoff:
A4
s:
3
N:
1,6
d:
6
l:
16 mm
b:
28
f:
1,5
k:
3
Kopfform:
Linsensenkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewinde:
M 6
Gewicht per 100 in kg:
0,41
Antrieb:
Kreuzschlitz Pozidrive
Antriebsgröße:
3
Länge:
16
Spitze:
ohne
Durchmesser:
6 mm
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Norm:
966
Vollgewinde:
Ja
Normart:
DIN
Werkstoffart:
Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,05022* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,02*
€ 54,7638
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 43,13*
€ 51,3247
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,86*
€ 47,4334
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,75*
€ 44,9225
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,17*
€ 44,2323
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 29,96*
€ 35,6524
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,11*
€ 29,8809
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.