Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 Sechskantmuttern M 64, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 Sechskantmuttern M 64, A2 blank
DIN 934 Sechskantmuttern M 64, A2 blank
DIN 934 Sechskantmuttern M 64, A2 blank
DIN 934 Sechskantmuttern M 64, A2 blank
DIN 934 Sechskantmuttern M 64, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p871590
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     934-2-64
EAN/GTIN:
     4050128282891
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
Edelstahlmutter DIN 934
din 934
Sechskantmuttern DIN 934 A2 M64
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewicht per 100 in kg:
198,00
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisch
m:
51
d:
64
e:
104,86
s:
95
Normart:
DIN
Gewinde:
M 64
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Schlüsselweite:
95
Höhe:
51 mm
Durchmesser:
64 mm
Norm:
934
Weitere Suchbegriffe: 934-64-A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,5986*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,2519*
€ 77,64976
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,4019*
€ 75,44826
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,6907*
€ 57,94193
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,8238*
€ 53,34032
pro Stück
ab 15 Stück
€ 42,4386*
€ 50,50193
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,1386*
€ 50,14493
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,5986*
€ 42,36233
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.