Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 976 Gewindestangen Form B, M 4 x 1000 A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 976 Gewindestangen Form B, M 4 x 1000 A4 blank
DIN 976 Gewindestangen Form B, M 4 x 1000 A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p871684
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4050128210290
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewindestange
gewindestange m4 x1000mm v4a
din 976
Gewindestangen DIN 976 A4 M4X1000
Weitere Informationen:
Form:
B
Grundpreis:
Ja
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewicht per 100 in kg:
7,76
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
d:
4
l:
1000
Gewinde:
M 4
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Normart:
DIN
Antrieb:
ohne
Kopfform:
ohne
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
1000 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
976
Weitere Suchbegriffe: din 976 a4, 975-4-1000-A4-blank Form B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,5548*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,783*
€ 5,69177
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,6104*
€ 3,10638
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,5104*
€ 2,98738
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,273*
€ 2,70487
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,9148*
€ 2,27861
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,5548*
€ 1,85021
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.