Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 427 Schaftschrauben mit Schlitz/Kegelkuppe M3 x 10 A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 427 Schaftschrauben mit Schlitz/Kegelkuppe M3 x 10 A4 blank
DIN 427 Schaftschrauben mit Schlitz/Kegelkuppe M3 x 10 A4 blank
DIN 427 Schaftschrauben mit Schlitz/Kegelkuppe M3 x 10 A4 blank
DIN 427 Schaftschrauben mit Schlitz/Kegelkuppe M3 x 10 A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p871767
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     427-4-3X10
EAN/GTIN:
     4050128020028
Suchbegriffe:
DIN 427
DIN 427 Schaftschraube
DIN 427 Schraube
DIN EN ISO 2342
Schaftschrauben mit Schlitz DIN 427 A4 M3X10
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Gewicht per 100 in kg:
0,05
ds:
3
Werkstoffart:
Edelstahl
t:
0,8
N:
0,4
l:
10
b:
3,6
Gewindeart:
metrisch
Antrieb:
Schlitz
Länge:
10
Durchmesser:
3
Norm:
427
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,1416*
  
Preis gilt ab 200 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1416*
€ 0,1685
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1312*
€ 0,15613
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1204*
€ 0,14328
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1139*
€ 0,13554
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1104*
€ 0,13138
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,09*
€ 0,1071
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0752*
€ 0,08949
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.