Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 976 Gewindebolzen Form B, M 8 x 250 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 976 Gewindebolzen Form B, M 8 x 250 A2 blank
DIN 976 Gewindebolzen Form B, M 8 x 250 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p871985
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     976-2-8X250B
EAN/GTIN:
     4050128209836
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewinde-Bolzen
Gewindebolzen
Gewindeenden
DIN 976 A2 M8X250 B
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Form:
B
Grundpreis:
Ja
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Spezial 1:
bolzen
Gewicht per 100 in kg:
7,99
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
d:
8
l:
250
Gewinde:
M 8
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Normart:
DIN
Antrieb:
ohne
Kopfform:
ohne
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
250 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
976
Weitere Suchbegriffe: din 976 a2 m8, din 976, din 976 a2, 976-8-250 A2 blank Form B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,0817*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,863*
€ 4,59697
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,4212*
€ 2,88123
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,2712*
€ 2,70273
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,2212*
€ 2,64323
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,7142*
€ 2,0399
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4117*
€ 1,67992
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3717*
€ 1,63232
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,0817*
€ 1,28722
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.