Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 85 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 10 x 40, A4 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 85 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 10 x 40, A4 blank
DIN 85 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 10 x 40, A4 blank
DIN 85 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 10 x 40, A4 blank
DIN 85 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 10 x 40, A4 blank
DIN 85 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 10 x 40, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p872218
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     85-4-10X40
EAN/GTIN:
     4050128094784
Suchbegriffe:
DIN 85
DIN 85 Flachkopfschraube
DIN 85 Schlitzschraube
DIN 85 Schraube
Flachkopfschrauben mit Schlitz DIN 85 A4 M10X40
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewicht per 100 in kg:
3,22
N:
2,5
l:
40
k:
6
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
dk:
20
d:
10
Normart:
DIN
Kopfform:
Flachkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Gewinde:
M 10
Antriebsgröße:
2,5
Antrieb:
Schlitz
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
40 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
85
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,98*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,0998* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 142,13*
€ 169,1347
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 140,10*
€ 166,719
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 134,18*
€ 159,6742
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 131,27*
€ 156,2113
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 128,59*
€ 153,0221
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 109,98*
€ 130,8762
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.