Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 Senkschrauben mit Innensechskant, M 5 x 40, A4 blank, VG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 10642 Senkschrauben mit Innensechskant, M 5 x 40, A4 blank, VG
ISO 10642 Senkschrauben mit Innensechskant, M 5 x 40, A4 blank, VG
Artikel-Nr.:
     5417F-p872460
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7991-4-5X40VO
EAN/GTIN:
     4050128227205
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Senkschrauben m. Innensechsk. DIN 7991 A4 M5X40 Vollgew.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewinde:
M 5
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewicht per 100 in kg:
0,54
s:
25
d:
5
l:
40
k:
3,1
a:
90°
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
dk:
10,2
Normart:
ISO
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
25
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
40 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
10642
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0828*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,6667*
€ 3,17337
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,2246*
€ 2,64727
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1396*
€ 0,16612
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,115*
€ 0,13685
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1077*
€ 0,12816
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1042*
€ 0,124
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0828*
€ 0,09853
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.